内容量1リール(3000個)仕様方向性タイプ:相方向 、 最小ブレークダウン電圧:5.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:3 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm 、 PESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。注文コード49648069品番PESD5V0U2BT,215