BZA408B,115 Nexperia 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ nexperia 49648717

Nexperia 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)
内容量1リール(3000個)注文コード49648717品番BZA408B,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:10V 、 最小ブレークダウン電圧:5.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:20W 、 最大ピークパルス電流:2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:5mA 、 BZA408B、クワッド双方向ESD過渡電圧サプレッサ、Nexperia. ESD定格: >15 kV、IEC1000-4-2に準拠 SOT457表面実装パッケージ 非クランプ範囲: -5 → +5 V チャンネル分離: >70 dB 低逆電流: ;100 nA 低ダイオード静電容量: ;75 pFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4087:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする