内容量1袋(20個)仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:12V 、 最小ブレークダウン電圧:5.32V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-665 、 最大逆スタンドオフ電圧:3.3V 、 ピン数:5 、 ピークパルスパワー消費:30W 、 最大ピークパルス電流:3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 最大逆漏れ電流:300nA 、 ESD (静電気放電)保護単方向ダイオードアレイ、PESDシリーズ、Nexperia注文コード49648823品番PESD3V3L4UW,115