BZA456A,115 Nexperia 4チャンネル 単方向 TVSダイオード nexperia 49648875

Nexperia 4チャンネル 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(3000個)仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:8V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-457 (SC-74) 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.8V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:24W 、 最大ピークパルス電流:3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.7mm 、 クワッドESD過渡電圧サプレッサ、BZAシリーズ、Nexperia注文コード49648875品番BZA456A,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:8V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-457 (SC-74) 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.8V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:24W 、 最大ピークパルス電流:3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.7mm 、 クワッドESD過渡電圧サプレッサ、BZAシリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする