nexperia
Nexperia 6チャンネル ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49649085
品番
PUSB3FR6Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大クランピング電圧:3V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN2111 、 ピン数:7 、 最大ピークパルス電流:7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.2mm