74HCT132D,652 Nexperia 74 HCTシリーズ ロジックゲート nexperia 49649408

Nexperia 74 HCTシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(57個)注文コード49649408品番74HCT132D,652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様ロジック機能:NAND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HCT●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:33 ns @ 4.5 V●動作供給電圧 Min:4.5 V●低レベル出力電流 Max:4mA●寸法:8.75 x 4 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする