曜日別特売
74HC423D,652 Nexperia 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ nexperia 49649618

Nexperia 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)注文コード49649618品番74HC423D,652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ロジックファミリー:HC●ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ●1チップ当たりのエレメント数:2●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●最小パルス幅:17 ns●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:255 ns @ 2 V●最大静止電流:0.008mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●寸法:10 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●長さ:10mm●幅:4mm●74HCファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする