内容量1セット(57個)仕様ロジック機能:NOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:5.2mA●幅:4mm●74HCファミリロジックゲート、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICの標準ロジックゲート製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS注文コード49649828品番74HC02D,652