内容量1リール(3000個)仕様ロジック機能:OR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:LVC 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 動作供給電圧 Min:1.65 V 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS注文コード49650144品番74LVC1G32GW,125