曜日別特売
74AHCT1G08GV,125 Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート nexperia 49650388

Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード49650388品番74AHCT1G08GV,125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:74AHC 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする