74AVC4T245GU,115 Nexperia 74AVCシリーズ オクタル 双方向 レベルトランスレータ nexperia 49650458

Nexperia 74AVCシリーズ オクタル 双方向 レベルトランスレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(4000個)注文コード49650458品番74AVC4T245GU,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ロジックファミリー:74AVC 、 ロジック機能:レベルトランスレータ 、 伝送:双方向 、 高レベル出力電流 Max:-1.5mA 、 低レベル出力電流 Max:1.5mA 、 出力タイプ:3ステート 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5 ns @ 15 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:XQFN 、 ピン数:16 、 1チップ当たりのエレメント数:8 、 寸法:2.7 x 1.9 x 0.45mm 、 高さ:0.45mm 、 長さ:2.7mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする