74HCT04PW,118 Nexperia 74HCTシリーズ インバータ nexperia 49650704

Nexperia 74HCTシリーズ インバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2500個)仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:TTL●1チップ当たりのエレメント数:6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:29 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:74HCT●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm●伝播遅延テスト条件:50pF注文コード49650704品番74HCT04PW,118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:TTL●1チップ当たりのエレメント数:6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:29 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:74HCT●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm●伝播遅延テスト条件:50pFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする