nexperia
Nexperia 74HCTシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49650783
品番
74HCT74BQ,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:74HCT 、 ロジック機能:D タイプ 、 入力タイプ:TTL 、 出力タイプ:コンプリメンタリ 、 トリガータイプ:正エッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT762-1 、 ピン数:14 、 セット/リセット:Yes 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:300 ns @ 15 pF 、 寸法:3 x 2.5 x 0.85mm 、 動作温度 Max:+125 ℃