74HC4051D,653 Nexperia 74HCシリーズ デマルチプレクサ nexperia 49651097

Nexperia 74HCシリーズ デマルチプレクサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(2500個)仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:デマルチプレクサ, マルチプレクサ●デマルチプレックス能力:1-of-8●1チップ当たりのエレメント数:1●1エレメント当たりの入力イネーブル数:3●出力タイプ:シングルエンド●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:16●寸法:10 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●長さ:10mm●動作供給電圧 Max:10 V●幅:4mm注文コード49651097品番74HC4051D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:デマルチプレクサ, マルチプレクサ●デマルチプレックス能力:1-of-8●1チップ当たりのエレメント数:1●1エレメント当たりの入力イネーブル数:3●出力タイプ:シングルエンド●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:16●寸法:10 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●長さ:10mm●動作供給電圧 Max:10 V●幅:4mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする