商品レビューを投稿する内容量1リール(2500個)仕様ロジック機能:NOR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:4 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:74HC 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 高レベル出力電流 Max:-5.2mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49651377品番74HC02D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。