内容量1リール(2500個)仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:Dタイプフリップフロップ●出力信号タイプ:差動●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転, 非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●セット/リセット:Yes●1チップ当たりのエレメント数:2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:15 ns @ 50 pF●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●動作供給電圧 Max:3.6 V注文コード49651736品番74LVC74APW,118