曜日別特売
74AHC1G14GV,125 Nexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) nexperia 49652147

Nexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード49652147品番74AHC1G14GV,125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:13.5 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする