nexperia
Nexperia HEFシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
注文コード
49652479
品番
HEF4073BT,653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:3 、 ゲートあたりの入力数:3 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HEF 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 高レベル出力電流 Max:-2.4mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 低レベル出力電流 Max:2.4mA 、 動作温度 Min:-40 ℃