BCV47,215 Nexperia NPN ダーリントンペア nexperia 49652847

Nexperia NPN ダーリントンペア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(3000個)仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大連続コレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:10 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小DC電流ゲイン:2000 、 最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.5 V 、 最大コレクタ-ベース間電圧:80 V 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1 V 、 最大コレクタカットオフ電流:0.0001mA 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ダーリントントランジスタ、Nexperia注文コード49652847品番BCV47,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大連続コレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:10 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小DC電流ゲイン:2000 、 最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.5 V 、 最大コレクタ-ベース間電圧:80 V 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1 V 、 最大コレクタカットオフ電流:0.0001mA 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ダーリントントランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする