内容量1袋(50個)仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:25 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:SC-70、SOT-323 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 最小DC電流ゲイン:40 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:30 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:20 V 、 最大動作周波数:470 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード49653118品番BFS20W,115