※組合せ例
協育歯車
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
20
20
20
14
15
16
18
22
24
25
28
30
32
36
40
45
48
50
56
60
64
70
72
80
90
100
120
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49653862
品番
S80BP 20B-0503
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5
ハブ外径dh(Φmm)
12
基準円直径d(Φmm)
16
歯先円直径da(Φmm)
17.6
穴径dd(Φmm)
3
全長l(mm)
12
ハブ長さlh(mm)
7
モジュール
0.8
歯数
20
材質
ポリアセタール
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
2.4
CADデータダウンロード