内容量1セット(25個)仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:500 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm●高電圧トランジスタ、Nexperia注文コード49653915品番PMBTA44,215