内容量1袋(100個)仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:UMT●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:420●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1mm●小信号NPNトランジスタ、Nexperia注文コード49654308品番BC850CW,115