S1BP 100B-1005 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654447

※組合せ例

S1BP 100B-1005 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654447
S1BP 100B-1005 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654447

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数100
100
12
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
52
55
56
60
64
65
70
72
75
80
85
90
120
内容量1個注文コード49654447品番S1BP 100B-1005
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
歯幅b(mm)10ハブ外径dh(Φmm)70基準円直径d(Φmm)100歯先円直径da(Φmm)102穴径dd(Φmm)5全長l(mm)20ハブ長さlh(mm)10モジュール1歯数100材質ポリアセタール(青色)B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応質量W(g)164.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49654395
2020-08-28
用途: 計測器の連結に使用
株式会社 リヴ

商品の形状をそのまま使うわけでなくギア幅等を加工しました。プラギアですが案外丈夫で旋盤に挟んで加工できます。出来ればギア幅が5㎜や芯穴の広いものなどバリエーションがあればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする