※組合せ例
協育歯車
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
40
40
40
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
45
48
50
55
56
60
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49654605
品番
S1.5BP 40B-1510
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
45
基準円直径d(Φmm)
60
歯先円直径da(Φmm)
63
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
30
ハブ長さlh(mm)
15
モジュール
1.5
歯数
40
材質
ポリアセタール
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
89.7
CADデータダウンロード