※組合せ例
協育歯車
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
13
13
13
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
56
60
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49654684
品番
S2BP 13B-2008
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
20
基準円直径d(Φmm)
26
歯先円直径da(Φmm)
30
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
40
ハブ長さlh(mm)
20
モジュール
2
歯数
13
材質
ポリアセタール
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
20.6
CADデータダウンロード