曜日別特売
S2BP 20B-2010 平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654736

※組合せ例

S2BP 20B-2010 平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654736
S2BP 20B-2010 平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654736

平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数20
20
12
13
14
15
16
18
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
56
60
内容量1個注文コード49654736品番S2BP 20B-2010
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
歯幅b(mm)20ハブ外径dh(Φmm)30基準円直径d(Φmm)40歯先円直径da(Φmm)44穴径dd(Φmm)10全長l(mm)40ハブ長さlh(mm)20モジュール2歯数20材質ポリアセタールB1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応質量W(g)50.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする