※組合せ例
協育歯車
平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
45
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
48
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49655278
品番
S3BP 45B-3018
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
30
ハブ外径dh(Φmm)
95
基準円直径d(Φmm)
135
歯先円直径da(Φmm)
141
穴径dd(Φmm)
18
全長l(mm)
50
ハブ長さlh(mm)
20
モジュール
3
歯数
45
材質
黄銅
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
1441.4
CADデータダウンロード