PBRN123ET,215 Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ nexperia 49655297

Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)仕様トランジスタタイプ:NPN 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:600 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 標準入力抵抗:2.2 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23, TO-236AB 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:70 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1150 mV 、 最大エミッタ-ベース間電圧:10 V 、 標準抵抗比:1 、 構成:シングル 、 動作温度 Min:-65 ℃注文コード49655297品番PBRN123ET,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:600 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 標準入力抵抗:2.2 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23, TO-236AB 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:70 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1150 mV 、 最大エミッタ-ベース間電圧:10 V 、 標準抵抗比:1 、 構成:シングル 、 動作温度 Min:-65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする