曜日別特売
H2BP 10L-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655515

※組合せ例

H2BP 10L-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655515
H2BP 10L-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655515

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数10
穴径dd(Φmm)10
歯先円直径da(Φmm)32.3
ねじれ
内容量1個注文コード49655515品番H2BP 10L-B
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
歯幅b(mm)20ハブ外径dh(Φmm)22基準円直径d(Φmm)28.28歯先円直径da(Φmm)32.3穴径dd(Φmm)10全長l(mm)35ハブ長さlh(mm)15モジュール2歯数10材質ポリアセタールねじれ圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応質量W(g)21.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする