内容量1リール(3000個)仕様トランジスタタイプ:NPN 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 標準入力抵抗:2.2 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:70 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.3 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 標準抵抗比:0.22 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、Nexperia注文コード49655778品番PDTD123YT,215