H3BP 26R-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655786

※組合せ例

H3BP 26R-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655786
H3BP 26R-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655786

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数26
穴径dd(Φmm)18
歯先円直径da(Φmm)116.3
ねじれ
内容量1個注文コード49655786品番H3BP 26R-B
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
歯幅b(mm)25ハブ外径dh(Φmm)80基準円直径d(Φmm)110.31歯先円直径da(Φmm)116.3穴径dd(Φmm)18全長l(mm)43ハブ長さlh(mm)18モジュール3歯数26材質ポリアセタールねじれ圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応質量W(g)449.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする