内容量1袋(5個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:100 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:8.3 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:130 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:3501 pF @ 30 V●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia注文コード49656164品番PSMN5R5-60YS,115