曜日別特売
G1BP 60-R1 ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656224

※組合せ例

G1BP 60-R1 ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656224
G1BP 60-R1 ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656224

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数60
減速比60
内容量1個注文コード49656224品番G1BP 60-R1
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
歯幅b(mm)10ハブ外径dh(Φmm)40ピッチ円直径d(Φmm)(噛合)60歯先円直径da(Φmm)63.5のどの直径dr(Φmm)62穴径dd(Φmm)8全長l(mm)18ハブ長さlh(mm)8モジュール1歯数60材質ポリアセタール減速比601Bねじれ条数1圧力角(°)20転位係数-0.058RoHS指令(10物質対応)対応距離(噛合中心)38質量W(g)53.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49656197
2020-04-21
用途: 模型の動力機構に利用します。
その他業種

ウオームとの相性も良く、かみ合い音も大変静かで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49656206
2019-11-30
用途: ロボットハンドの制作
その他業種

ウオームねじとダブルで組み合わせ使用、うまくいった。

対象商品 : 49656224
2018-04-28
用途: 定速運動装置に使用

プラ材との併用でバックラッシュが無いので安定して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 49656188
2017-10-11
用途: 機械の修理時
製造業

マッサージ器の歯車の交換に使用しましたが、歯数の25枚が無く30枚を代用しましたが、20枚の次が30枚で25枚を用意して欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする