※組合せ例
協育歯車
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
30
20
30
40
50
減速比
30
10
20
15
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656285
品番
G1.5BP 30-R1
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
30
ピッチ円直径d(Φmm)
(噛合)45
歯先円直径da(Φmm)
50.3
のどの直径dr(Φmm)
48
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
25
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1.5
歯数
30
材質
ポリアセタール
減速比
30
形
1B
ねじれ
右
条数
1
圧力角(°)
20
転位係数
-0.027
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(噛合中心)35
質量W(g)
43.4
CADデータダウンロード