※組合せ例
協育歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
モジュール
0.8
0.8
1
1.25
1.5
2
2.5
3
歯数
30
20
25
30
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656337
品番
M80BP 30-2005
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5.6
ハブ外径dh(Φmm)
18
寸法ds(Φmm)
14.16
寸法la(mm)
8.57
基準円直径d(Φmm)
24
歯先円直径da(Φmm)
25.13
穴径dd(Φmm)
5
穴長さI(mm)
11
全長l(mm)
12.34
ハブ長さlh(mm)
6
モジュール
0.8
歯数
30
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)20
質量W(g)
4.5
歯先角θa
47°42’
CADデータダウンロード