M3BP 30-7518 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656513

※組合せ例

M3BP 30-7518 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656513
M3BP 30-7518 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656513

マイタギヤ ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール3
歯数30
内容量1個注文コード49656513品番M3BP 30-7518
参考基準価格(税別)¥11,090販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
歯幅b(mm)18.6ハブ外径dh(Φmm)66寸法ds(Φmm)57.37寸法la(mm)32.12基準円直径d(Φmm)90歯先円直径da(Φmm)92.04(理論値:94.24)穴径dd(Φmm)18穴長さI(mm)40全長l(mm)44.65ハブ長さlh(mm)23.64モジュール3歯数30材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応距離(組立)75質量W(g)222.9歯先角θa47°42’
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする