曜日別特売
PSMN7R0-30YL,115 Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperia 49656785

Nexperia Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1500個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:76 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:7 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.15V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:51 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia注文コード49656785品番PSMN7R0-30YL,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:76 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:7 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.15V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:51 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFET、最大30 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする