曜日別特売
PSMN8R2-80YS,115 Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperia 49656819

Nexperia Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:82 A●最大ドレイン-ソース間電圧:80 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:13.4 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:130 W●標準ターンオン遅延時間:25 ns●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia注文コード49656819品番PSMN8R2-80YS,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:82 A●最大ドレイン-ソース間電圧:80 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:13.4 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:130 W●標準ターンオン遅延時間:25 ns●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする