商品レビューを投稿する内容量1リール(5000個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:80 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:887 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.7V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:DFN1010D-3、SOT1215●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:6250 mW●1チップ当たりのエレメント数:3注文コード49656986品番PMXB360ENEAZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。