内容量1袋(250個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:270 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2.8 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●最低ゲートしきい値電圧:1.1V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT23, TO-236AB●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:1670 mW●標準ターンオフ遅延時間:6.9 ns注文コード49657153品番NX7002BKR