PMV28UNEAR Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperia 49657433

Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4.7 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:70 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最低ゲートしきい値電圧:0.45V●最大ゲート-ソース間電圧:8 V●パッケージタイプ:SOT23、TO-236AB●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:3.9 W●寸法:3 x 1.4 x 1mm注文コード49657433品番PMV28UNEAR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4.7 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:70 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最低ゲートしきい値電圧:0.45V●最大ゲート-ソース間電圧:8 V●パッケージタイプ:SOT23、TO-236AB●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:3.9 W●寸法:3 x 1.4 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする