PMV16XNR Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperia 49657607

Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(3000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:8.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:33 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:0.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:12 V 、 パッケージタイプ:TO-236AB 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:トレンチMOSFET 、 最大パワー消費:6.94 W 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード49657607品番PMV16XNR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:8.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:33 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:0.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:12 V 、 パッケージタイプ:TO-236AB 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:トレンチMOSFET 、 最大パワー消費:6.94 W 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする