内容量1リール(1500個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:100 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:2 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.95V 、 最低ゲートしきい値電圧:1.05V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:LFPAK 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:179 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia注文コード49657643品番PSMN1R5-30YLC,115