内容量1袋(25個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:53 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:27 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4.5V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:LFPAK33, Power33●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:75 W●長さ:3.4mm注文コード49657948品番BUK7M12-60EX