内容量1袋(25個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:44 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:28 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.45V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:10 V●パッケージタイプ:LFPAK33, Power33●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ロジックレベルMOSFET●最大パワー消費:55 W●標準ターンオン遅延時間:7.4 ns注文コード49658386品番BUK9M14-40EX