内容量1袋(100個)仕様トランジスタタイプ:PNP●最大連続コレクタ電流:-500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-10 V●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:2●最小DC電流ゲイン:2000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-1.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧:-80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-1 V●最大コレクタカットオフ電流:-100nA●最大パワー消費:250 mW●ダーリントントランジスタ、Nexperia注文コード49658474品番BCV46,215