内容量1セット(200個)仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:220 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-30 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 汎用PNPトランジスタ、Nexperia注文コード49658876品番BC858B,215