内容量1袋(50個)仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:25●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-300 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-900 mV●高電圧トランジスタ、Nexperia注文コード49659016品番MMBTA92,215