内容量1袋(25個)仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V 、 パッケージタイプ:SOT-143B 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:220 mW 、 最小DC電流ゲイン:100 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 最大動作周波数:175 MHz 、 ピン数:4 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 小信号PNPトランジスタ、Nexperia注文コード49659594品番BCM62B,215